ユーエイキャスター
K2型キャスター(固定車・プレート式)
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
形状
固定
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46008356
NRK2-130
130
160
102×102
102×102
170
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008365
NRK2-150
150
180
104×110
104×110
190
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください