ユーエイキャスター
SG型キャスター(自在車・プレート式)
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46008374
SG-100NR
100
60
100×58
82×40
122
ナイロンホイルゴム
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008383
SG-100NRB
100
60
100×58
82×40
122
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008392
SG-100NRBDS
100
60
100×58
82×40
122
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008401
SG-100NRS
100
60
100×58
82×40
122
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46008417
SG-100UHF
100
60
100×58
82×40
122
ウレタン(B入)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008426
SG-100UHFDS
100
60
100×58
82×40
122
ウレタン(B入)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46008435
SG-75NR
75
60
70×58
55×42
93
ナイロンホイルゴム
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008444
SG-75NRB
75
60
70×58
55×42
93
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46008453
SG-75NRBDS
75
60
70×58
55×42
93
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008462
SG-75NRS
75
60
70×58
55×42
93
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008471
SG-75UHF
75
70
70×58
55×42
93
ウレタン(B入)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008487
SG-75UHFDS
75
70
70×58
55×42
93
ウレタン(B入)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください