曜日別特売

SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)

SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) - ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) - ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) - ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) - ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) - ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) - ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) - ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) - ユーエイキャスター

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。

長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46008514SJT-100GUS M16×40100100M1640134ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
46008523SJT-100GUS M20×40100100M2040134ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
46008532SJT-100NB M16×40100120M1640134ナイロン(B入)
オープン
1,898
2,088(税込)
19日以内出荷
返品不可
46008541SJT-100NB M20×40100120M2040134ナイロン(B入)
オープン
1,898
2,088(税込)
19日以内出荷
返品不可
46008557SJT-100NBS M16×40100120M1640134ナイロン(B入)
オープン
2,198
2,418(税込)
19日以内出荷
返品不可
46008566SJT-100NBS M20×40100120M2040134ナイロン(B入)
オープン
2,198
2,418(税込)
19日以内出荷
返品不可
46008593SJT-100NR M16×40100100M1640134ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,898
2,088(税込)
19日以内出荷
返品不可
46008602SJT-100NR M20×40100100M2040134ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,898
2,088(税込)
19日以内出荷
返品不可
46008611SJT-100NRS M16×40100100M1640134ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
2,198
2,418(税込)
19日以内出荷
返品不可
46008627SJT-100NRS M20×40100100M2040134ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
2,198
2,418(税込)
19日以内出荷
返品不可
46008636SJT-100NS M16×40100120M1640134ナイロン
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
46008645SJT-100NS M20×40100120M2040134ナイロン
オープン
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
46008672SJT-100UWS M16×40100120M1640134ウレタン(B入)
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
46008681SJT-100UWS M20×40100120M2040134ウレタン(B入)
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
46008751SJT-125GUS M16×40125120M1640166ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
46008767SJT-125GUS M20×40125120M2040166ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
46008496SJT-100GU M16×40100100M1640134ナイロンホイルウレタン(B入)
2,485
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008505SJT-100GU M20×40100100M2040134ナイロンホイルウレタン(B入)
2,485
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008575SJT-100N M16×40100120M1640134ナイロン
1,485
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008584SJT-100N M20×40100120M2040134ナイロン
1,485
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008654SJT-100UW M16×40100120M1640134ウレタン(B入)
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008663SJT-100UW M20×40100120M2040134ウレタン(B入)
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008697SJT-100W M16×40100120M1640134ゴム(B入)
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008706SJT-100W-M20-40100120M2040134ゴム(B入)
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008715SJT-100WS M16×40100120M1640134ゴム(B入)
2,575
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008724SJT-100WS M20×40100120M2040134ゴム(B入)
2,575
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008733SJT-125GU M16×40125120M1640166ナイロンホイルウレタン(B入)
2,905
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008742SJT-125GU M20×40125120M2040166ナイロンホイルウレタン(B入)
2,905
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008794SJT-125W M16×40125120M1640166ゴム(B入)
2,565
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008803SJT-125W M20×40125120M2040166ゴム(B入)
2,565
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008821SJT-125WS M16×40125120M1640166ゴム(B入)
3,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008837SJT-125WS M20×40125120M2040166ゴム(B入)
3,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008776SJT-125GUSW M16×40125120M1640166ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46008785SJT-125GUSW M20×40125120M2040166ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46008812SJT-125WPSW M16×40125120M1640166ゴム
3,855
取扱い終了
返品不可
46008846SJT-125WSW M16×40125120M1640166ゴム(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46008855SJT-125WSW M20×40125120M2040166ゴム(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46008496SJT-100GU M16×4002541481SJT-100GU M16×40SJT-100GU M16×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541481SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008505SJT-100GU M20×4002541497SJT-100GU M20×40SJT-100GU M20×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541497SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008575SJT-100N M16×4002541542SJT-100N M16×40SJT-100N M16×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541542SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008584SJT-100N M20×4002541551SJT-100N M20×40SJT-100N M20×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541551SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008654SJT-100UW M16×4002541725SJT-100UW M16×40SJT-100UW M16×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541725SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008663SJT-100UW M20×4002541734SJT-100UW M20×40SJT-100UW M20×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541734SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008697SJT-100W M16×4002541786SJT-100W M16×40SJT-100W M16×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541786SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008706SJT-100W-M20-4002541795SJT-100W M20×40SJT-100W-M20-40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541795SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
46008715SJT-100WS M16×4002541813SJT-100WS M16×40SJT-100WS M16×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02541813SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008724SJT-100WS M20×4002541822SJT-100WS M20×40SJT-100WS M20×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02541822SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008733SJT-125GU M16×4002541847SJT-125GU M16×40SJT-125GU M16×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541847SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008742SJT-125GU M20×4002541856SJT-125GU M20×40SJT-125GU M20×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541856SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008794SJT-125W M16×4002542023SJT-125W M16×40SJT-125W M16×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02542023SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008803SJT-125W M20×4002542032SJT-125W M20×40SJT-125W M20×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02542032SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008821SJT-125WS M16×4002542057SJT-125WS M16×40SJT-125WS M16×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02542057SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008837SJT-125WS M20×4002542066SJT-125WS M20×40SJT-125WS M20×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02542066SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする