SJ型キャスター(自在車・プレート式)

SJ型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターSJ型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターSJ型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターSJ型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターSJ型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターSJ型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスター

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。

形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46008864SJ-100NB10012090×9090×90132ナイロン(B入)
オープン
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008873SJ-100NBS10012090×9090×90132ナイロン(B入)
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008882SJ-100NR10010090×9090×90132ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008891SJ-100NRS10010090×9090×90132ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008907SJ-100WPS10012090×9090×90132ゴム
2,385
取扱い終了
返品不可
代替品有
46008916SJ-125WPS125120102×102102×102168ゴム
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46008907SJ-100WPS39560254SJ-100WPSSJ-100WPS プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39560254プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46008916SJ-125WPS39560281SJ-125WPSSJ-125WPS プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39560281プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする