ユーエイキャスター
SK型キャスター(固定車・プレート式)
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状
固定
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
110×75
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×50(80×45)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46008925
SK-100NB
100
120
110×75
110×75
132
ナイロン(B入)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008934
SK-100NR
100
100
110×75
110×75
132
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください