曜日別特売

SR型キャスター(固定・プレート式)

SR型キャスター(固定・プレート式) - ユーエイキャスターSR型キャスター(固定・プレート式) - ユーエイキャスターSR型キャスター(固定・プレート式) - ユーエイキャスターSR型キャスター(固定・プレート式) - ユーエイキャスターSR型キャスター(固定・プレート式) - ユーエイキャスター

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46008943SR-100NR10060100×5882×40122ナイロンホイルゴム
オープン
739
813(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008952SR-100NRB10060100×5882×40122ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46008961SR-100UHF10060100×5882×40122ウレタン(B入)
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008977SR-75NR756070×4755×2893ナイロンホイルゴム
オープン
589
648(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008986SR-75NRB756070×4755×2893ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
859
945(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008995SR-75UHF757070×4755×2893ウレタン(B入)
オープン
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする