曜日別特売

SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式

SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 - ユーエイキャスターSUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 - ユーエイキャスターSUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 - ユーエイキャスターSUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 - ユーエイキャスター

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。

形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46010781SUS-HG-50GNB5012064×6450×5068強化ナイロン
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46010797SUS-HG-65PB6523090×9071×7192フェノール(B入)
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
46010806SUS-HG-75PB7525090×9071×71106フェノール(B入)
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする