ユーエイキャスター
SUS-HR型 固定車 プレート式
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状
固定
荷重種別
重荷重
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46010815
SUS-HR-50GNB
50
120
80×50
66×36
68
強化ナイロン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46010824
SUS-HR-65PB
65
230
111×70
91×47
92
フェノール(B入)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46010833
SUS-HR-75PB
75
250
123×72
103×52
106
フェノール(B入)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください