ユーエイキャスター
ポルテシリーズ
精密機器、部品の運搬に適した緩衝器付きキャスターです。内蔵されたショックアブソーバーが走行時の衝撃、振動を吸収すると共に騒音の発生を防止します。
材質(車輪)
帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
形状
固定車 プレート式
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
特性
静音、静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46010842
NPR-100SUE-1
100
10
100×58
82×40
165~140
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010851
NPR-100SUE-2
100
20
100×58
82×40
165~147
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010867
NPR-100SUE-3
100
30
100×58
82×40
165~150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010876
NPR-100SUES-1
100
10
100×58
82×40
165~140
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010885
NPR-100SUES-2
100
20
100×58
82×40
165~147
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010894
NPR-100SUES-3
100
30
100×58
82×40
165~150
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010903
NPR-125SUE-1
125
10
100×58
82×40
186~159
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010912
NPR-125SUE-2
125
20
100×58
82×40
186~166
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010921
NPR-125SUE-3
125
30
100×58
82×40
186~170
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010937
NPR-125SUES-1
125
10
100×58
82×40
186~159
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010946
NPR-125SUES-2
125
20
100×58
82×40
186~166
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46010955
NPR-125SUES-3
125
30
100×58
82×40
186~170
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください