ユーエイキャスター
固定キャスター ナイロン
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46011025
SUS-SK-100NB
100
100
110×75
110×75
132
ナイロン(B入)車
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
46011007
SGR-100N
100
60
70×58
55×42
122
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46011016
SGR-75N
75
80
70×58
55×42
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください