ユーエイキャスター
固定キャスター ナイロンホイルゴム
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46011113
SUS-ER-100NR
100
60
100×58
82×40
122
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
46011122
SUS-NRK2-130
130
160
102×102
102×102
170
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46011131
SUS-NRK2-150
150
180
102×102
102×102
190
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46011147
SUS-SK-100NR
100
100
110×75
110×75
132
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46011156
SUS-SR-75NR
75
60
70×47
55×28
93
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46011052
PLK-100NR
100
80
110×80
80×45
144
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
46011061
PLK-130NR
130
120
130×90
100×56
177
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
46011077
SGR-100NR
100
60
70×58
55×42
122
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46011086
SGR-100NRB
100
60
70×58
55×42
122
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46011095
SGR-75NR
75
60
70×58
55×42
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46011104
SGR-75NRB
75
60
70×58
55×42
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください