自在キャスター

自在キャスター - ユーエイキャスター自在キャスター - ユーエイキャスター自在キャスター - ユーエイキャスター自在キャスター - ユーエイキャスター自在キャスター - ユーエイキャスター自在キャスター - ユーエイキャスター自在キャスター - ユーエイキャスター自在キャスター - ユーエイキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46011183ETF-125RHS Φ1912550--A=152、B=154ゴム車
オープン
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011192ETF-125RHS Φ2212550--A=152、B=154ゴム車
オープン
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011201SUS-E-100NRS10060100×5882×40122ナイロンホイルウレタン車
オープン
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011217SUS-ET-100NR M12×3510060--126ナイロンホイルゴム車
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011226SUS-ET-100NR M16×4010060--126ナイロンホイルゴム車
オープン
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011235SUS-NRJ2-130S130160102×102102×102170ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
46011244SUS-SG-75NRS756070×5855×4293ナイロンホイルゴム車
オープン
2,088
2,297(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする