低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性)

低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) - ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) - ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) - ユーエイキャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46011253UHG-50MCE5040084×8464×6479
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46011262UHG-65MCE65600100×10078×7897
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
46011271UHG-75MCE75700100×10078×78107
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする