自在キャスター ウレタン

自在キャスター ウレタン - ユーエイキャスター自在キャスター ウレタン - ユーエイキャスター自在キャスター ウレタン - ユーエイキャスター自在キャスター ウレタン - ユーエイキャスター自在キャスター ウレタン - ユーエイキャスター自在キャスター ウレタン - ユーエイキャスター自在キャスター ウレタン - ユーエイキャスター自在キャスター ウレタン - ユーエイキャスター
ストッパーなし内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46011287ETF-100UHF Φ1910060A=126、B=128ナイロンホイルウレタン(B入)車28
オープン
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011296ETF-100UHF Φ2210060A=126、B=128ナイロンホイルウレタン(B入)車28
オープン
1,998
2,198(税込)
17日以内出荷
返品不可
46011305ETF-100UR Φ1910060A=126、B=128ナイロンホイルウレタン車28
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011314ETF-100UR Φ2210060A=126、B=128ナイロンホイルウレタン車28
オープン
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011323LT-65UR M12×14654085ナイロンホイルウレタン車21
オープン
639
703(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011332LT-65UR M12×35654085ナイロンホイルウレタン車21
オープン
639
703(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011341LT-65UR UNF1/2×14654085ナイロンホイルウレタン車21
オープン
639
703(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011357LT-65UR W3/8×14654085ナイロンホイルウレタン車21
オープン
699
769(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011366LT-75UR M12×14754595ナイロンホイルウレタン車21
オープン
719
791(税込)
12日以内出荷
返品不可
46011375LT-75UR M12×35754595ナイロンホイルウレタン車21
オープン
669
736(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011384LT-75UR UNF1/2×14754595ナイロンホイルウレタン車21
オープン
669
736(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011393LT-75UR W3/8×14754595ナイロンホイルウレタン車21
オープン
669
736(税込)
13日以内出荷
返品不可
46011463SA-75UHF756096ナイロンホイルウレタン(B入)車26
オープン
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011472SUS-ET-100UR M12×3510060126ナイロンホイルウレタン車28
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
46011481SUS-ET-100UR M16×4010060126ナイロンホイルウレタン車28
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011497SUS-ET-50UR M12×35503868ナイロンホイルウレタン車21
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46011506SUS-ET-65UR M12×35654085ナイロンホイルウレタン車21
オープン
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011515SUS-ET-75UR M12×35754595ナイロンホイルウレタン車21
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011524SUS-ST-65UR M12×35656089ナイロンホイルウレタン車25
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
46011533SUS-ST-65UR M16×40656089ナイロンホイルウレタン車25
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011542SUS-ST-75UR M12×35757097ナイロンホイルウレタン車26
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011551SUS-ST-75UR M16×40757097ナイロンホイルウレタン車26
オープン
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011402LTF-65UR Φ166535A=85、B=87-21
790
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011411LTF-65UR Φ186535A=85、B=87-21
790
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011427LTF-65UR Φ226535A=85、B=87-21
790
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011436LTF-75UR Φ167545A=95、B=97-21
835
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011445LTF-75UR Φ187545A=95、B=97-21
835
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011454LTF-75UR Φ227545A=95、B=97-21
835
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46011402LTF-65UR Φ1602539521LTF-65UR Φ16LTF-65UR Φ16 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 02539521LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011411LTF-65UR Φ1802539537LTF-65UR Φ18LTF-65UR Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 02539537LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011427LTF-65UR Φ2202539555LTF-65UR Φ22LTF-65UR Φ22 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 02539555LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011436LTF-75UR Φ1602539765LTF-75UR Φ16LTF-75UR Φ16 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 02539765LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011445LTF-75UR Φ1802539774LTF-75UR Φ18LTF-75UR Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 02539774LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011454LTF-75UR Φ2202539792LTF-75UR Φ22LTF-75UR Φ22 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 02539792LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする