ユーエイキャスター
自在キャスター ウレタンストッパーツキ
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
長さ(mm)
14
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
ねじ径
偏芯E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46011567
LT-65URS UNF1/2×14
65
40
85
UNF1/2
23
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011576
LT-65URS W3/8×14
65
40
85
W3/8
23
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011585
LT-75URS UNF1/2×14
75
45
95
UNF1/2
27
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011594
LT-75URS W3/8×14
75
45
95
W3/8
27
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください