ユーエイキャスター
自在キャスター キョウカナイロン
材質(車輪)
強化ナイロン車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
54×36
取付座A×B(mm)
70×54
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
25
旋回半径R(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46011752
HG-50GNB(P54×36)
50
160
70×54
54×36
68
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください