ユーエイキャスター
自在キャスター ゴム アングルストッパー付
アングルサイズE(mm)
16
旋回半径(mm)
86
車輪
鋼板ホイルゴム車
アングルサイズG(mm)
21
アングルサイズH(mm)
1
取付高H(mm)
132
アングルサイズA(mm)
45
アングルサイズB(mm)
61
アングルサイズC(mm)
20
アングルサイズD(mm)
10
アングルサイズF(mm)
20
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46011901
SA-100WS-P
100
回転ストッパー付
90
32
三価ユニクロ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください