ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロン ETF型
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46012023
ETF-100N Φ19
100
60
19×60
A=126、B=128
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012032
ETF-100N Φ22
100
60
22×60
A=126、B=128
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください