ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロンホイルゴム
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46012811
ETF-100NR Φ19
100
60
-
-
A=126、B=128
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012827
ETF-100NR Φ22
100
60
-
-
A=126、B=128
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012836
ETF-100NRB Φ19
100
60
-
-
A=126、B=128
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012845
ETF-100NRB Φ22
100
60
-
-
A=126、B=128
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012872
SA-100NR
100
90
-
-
132
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46012881
SA-75NR
75
60
-
-
96
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012897
SA-75NRB
75
60
-
-
96
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012906
SUS-E-100NR
100
60
100×58
82×40
122
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012915
SUS-NRJ2-130
130
160
102×102
102×102
170
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46012924
SUS-SG-75NR
75
60
70×58
55×42
93
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46012933
SUS-SJ-100NR
100
100
90×90
90×90
132
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46012942
SUS-ST-75NR M12×35
75
60
-
-
97
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012951
SUS-ST-75NR M16×40
75
60
-
-
97
ナイロンホイルゴム車
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012854
PLJ-100NR
100
80
95×95
95×95
144
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
46012863
PLJ-130NR
130
120
105×105
105×105
177
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
18641412
ETF-100NR,Φ34
100
60
-
-
A=126、B=128
ナイロンホイルゴム車
オープン
取扱い終了
返品不可
18641428
ETF-100NRB,Φ34
100
60
-
-
A=126、B=128
ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください