ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパーツキ
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
アングルサイズE(mm)
16
旋回半径(mm)
70
アングルサイズG(mm)
21
アングルサイズH(mm)
1
ストッパー
回転ストッパー付
アングルサイズA(mm)
45
アングルサイズB(mm)
61
アングルサイズC(mm)
20
アングルサイズD(mm)
10
アングルサイズF(mm)
20
偏芯E(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46012967
SA-75NRBDS
75
60
96
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください