内村製作所
100 トラック型 合成ゴム車輪
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全17種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
40
50
63
75
100
130
155
200
許容荷重(daN)
選択してください
40
50
55
60
65
85
95
100
120
取付高(mm)
選択してください
55
65
67
80
93
123
150
190
236
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46013825
NO.102
40
40
26×45
55
自在車
¥
590
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
46013834
NO.103
50
50
29×47
65
自在車
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46013843
NO.103S
50
50
29×47
65
自在車S
¥
990
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
46013852
NO.104
50
55
29×47
67
自在車
¥
840
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46013861
NO.104S
50
55
29×47
67
自在車S
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
46013877
NO.105
63
60
36×54
80
自在車
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
46013886
NO.105S
63
60
36×54
80
自在車S
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46013895
NO.106
75
65
36×54
93
自在車
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46013904
NO.106S
75
65
36×54
93
自在車S
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
46013913
NO.107
100
85
56×80
123
自在車
¥
3,280
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
46013922
NO.107S
100
85
56×80
123
自在車S
¥
4,050
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
46013931
NO.108
130
95
56×80
150
自在車
¥
4,050
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
46013947
NO.108S
130
95
56×80
150
自在車S
¥
5,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46013956
NO.109
155
120
67×103
190
自在車
オープン
取扱い終了
返品不可
46013965
NO.109S
155
120
67×103
190
自在車S
オープン
取扱い終了
返品不可
46013974
NO.111
200
100
67×102
236
自在車
オープン
取扱い終了
返品不可
46013983
NO.111S
200
100
67×102
236
自在車S
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください