曜日別特売

100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 - 内村製作所100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 - 内村製作所100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 - 内村製作所100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 - 内村製作所100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 - 内村製作所

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。
(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。
No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。

材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46014035NO.105B637068.636×5480
1,990
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46014053NO.106B757573.536×5493
2,260
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
46014071NO.107B1001009856×80123
3,840
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
46014096NO.108B130110107.856×80150
5,230
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
46014114NO.109B155140137.267×103190
オープン
取扱い終了
返品不可
46014132NO.111B200110107.867×102236
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする