内村製作所
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
材質(車輪)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46014157
NO.102-FE
40
80
78.4
26×45
55
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
46014166
NO.103-FE
51
100
98
29×47
66
¥
940
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
46014175
NO.105-FE
63
150
147
36×54
80
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください