内村製作所
100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪
材質(車輪)
フェノール樹脂
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
取付穴径d(mm)
6.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46014184
NO.104FH-P
50
80
40×40
68
22
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
46014193
NO.104FH-PS
50
80
40×40
68
22
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
46014202
NO.105FH-P
65
100
50×50
85
25
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
46014211
NO.105FH-PS
65
100
50×50
85
25
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
46014227
NO.106FH-P
75
120
50×50
94
25
¥
3,310
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
46014236
NO.106FH-PS
75
120
50×50
94
25
¥
3,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください