内村製作所
100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
取付穴径(Φmm)
10.5
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46014482
NO.107ZHB
100
185
181.3
71×71
130
¥
8,990
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
46014491
NO.107ZHBS
100
185
181.3
71×71
130
¥
10,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
46014507
NO.108HB
130
230
225.4
90×90
165
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
46014516
NO.108HBS
130
230
225.4
90×90
165
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
46014525
NO.109HB
150
280
274.4
90×90
187
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
46014534
NO.109HBS
150
280
274.4
90×90
187
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください