曜日別特売

100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 - 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 - 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 - 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 - 内村製作所

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。
耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。

材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46014586NO.102HB2-EP4020044×4460トラック型
3,430
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46014595NO.104HB2-EP5025050×5072トラック型
5,090
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
46014604NO.105HB2-EP6530071×7192トラック型
8,360
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
46014613NO.105HB2-EPS6530071×7192ストッパー付トラック型
10,400
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
46014622NO.106HB2-EP7535071×71106トラック型
10,600
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
46014631NO.106HB2-EPS7535071×71106ストッパー付トラック型
13,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする