曜日別特売

100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 - 内村製作所100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 - 内村製作所
(1件のレビュー)

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。
全製品ストッパー付はございません。

材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46014647NO.102HB2-PA4020044×4460
5,440
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
46014656NO.104HB2-PA5025050×5072
7,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46014647
2018-06-22
用途: 機械の重量運搬
三栄電機販売株式会社

車輪直径が小さく、かつ堅牢性と小回りがきき、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする