曜日別特売

100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所

特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。
長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。
コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。

材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46014963NO.104JH-P50110107.850×5068
2,4502,298
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
46014972NO.104JH-PS50110107.850×5068
3,3702,998
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
46014981NO.105JH-P65160156.862×6287
3,8503,698
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
46014997NO.105JH-PS65160156.862×6287
5,2104,798
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り1点です
46015006NO.106JH-P75180176.462×6298
4,3503,598
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
46015015NO.106JH-PS75180176.462×6298
5,6104,898
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
46015024NO.107JH-P100210205.871×71130
7,4806,698
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
46015033NO.107JH-PS100210205.871×71130
9,3907,798
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする