内村製作所
100PR トラック型 合成ゴム車輪
材質(車輪)
ポリブタジエンゴム(PBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46015155
NO.107-PR
100
85
56×80
123
22
オープン
取扱い終了
返品不可
46015164
NO.107-PRS
100
85
56×80
123
22
オープン
取扱い終了
返品不可
46015173
NO.108-PR
130
95
56×80
150
25
オープン
取扱い終了
返品不可
46015182
NO.108-PRS
130
95
56×80
150
25
オープン
取扱い終了
返品不可
46015191
NO.109-PR
150
120
67×103
188
28
オープン
取扱い終了
返品不可
46015207
NO.109-PRS
150
120
67×103
188
28
オープン
取扱い終了
返品不可
46015216
NO.111-PR
200
100
67×102
236
32
オープン
取扱い終了
返品不可
46015225
NO.111-PRS
200
100
67×102
236
32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください