曜日別特売

100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪

100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 - 内村製作所100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 - 内村製作所100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 - 内村製作所100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 - 内村製作所100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 - 内村製作所100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 - 内村製作所
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46015286NO.104ZHZ508583.350×5068
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
46015295NO.104ZHZS508583.350×5068
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
46015304NO.105ZH63120117.671×7191
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
46015313NO.105ZHS63120117.671×7191
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46015322NO.106ZH7515014771×71106
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
46015356NO.107ZHS100175171.571×71130
オープン
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
46015331NO.106ZHS7515014771×71106
オープン
取扱い終了
返品不可
46015347NO.107ZH100175171.571×71130
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする