曜日別特売

200 カスク型 合成ゴム車輪

200 カスク型 合成ゴム車輪 - 内村製作所
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイプ差し込み式キャスター内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46015365NO.202-16402516×5617
オープン
取扱い終了
返品不可
46015374NO.202-19402519×5617
オープン
取扱い終了
返品不可
46015383NO.202-21402521×5617
オープン
取扱い終了
返品不可
46015392NO.203-16504016×6620
オープン
取扱い終了
返品不可
46015401NO.203-19504019×6620
オープン
取扱い終了
返品不可
46015417NO.203-21504021×6620
オープン
取扱い終了
返品不可
46015426NO.203S-16504016×6620
オープン
取扱い終了
返品不可
46015435NO.203S-19504019×6620
オープン
取扱い終了
返品不可
46015444NO.203S-21504021×6620
オープン
取扱い終了
返品不可
46015453NO.205-19634519×8221
オープン
取扱い終了
返品不可
46015462NO.205-21634521×8221
オープン
取扱い終了
返品不可
46015471NO.205S-19634519×8221
オープン
取扱い終了
返品不可
46015487NO.205S-21634521×8221
オープン
取扱い終了
返品不可
46015496NO.206-19755019×9521
オープン
取扱い終了
返品不可
46015505NO.206-21755021×9521
オープン
取扱い終了
返品不可
46015514NO.206S-19755019×9521
オープン
取扱い終了
返品不可
46015523NO.206S-21755021×9521
オープン
取扱い終了
返品不可
46015532NO.207-191006519×12422
オープン
取扱い終了
返品不可
46015541NO.207-211006521×12422
オープン
取扱い終了
返品不可
46015557NO.207S-191006519×12422
オープン
取扱い終了
返品不可
46015566NO.207S-211006521×12422
オープン
取扱い終了
返品不可
46015575NO.208-191307519×15125
オープン
取扱い終了
返品不可
46015584NO.208-211307521×15125
オープン
取扱い終了
返品不可
46015593NO.208S-191307519×15125
オープン
取扱い終了
返品不可
46015602NO.208S-211307521×15125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする