曜日別特売

300 ボルト型 合成ゴム車輪

300 ボルト型 合成ゴム車輪 - 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪 - 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪 - 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪 - 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪 - 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪 - 内村製作所
(1件のレビュー)
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)内容量1個
全20種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46015837NO.3024040M12. P.1.255717
1,040
889
978(税込)
翌日出荷
46015846NO.302T4040M8. P.1.255617
730
629
692(税込)
当日出荷
46015855NO.3035050M12. P.1.256720
1,140
979
1,077(税込)
翌日出荷
46015864NO.303S5050M12. P.1.256720
1,470
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
46015873NO.303T5050M8. P.1.256620
830
719
791(税込)
当日出荷
46015882NO.303TS5050M8. P.1.256620
1,150
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
46015891NO.3045055M12. P.1.256920
1,390
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
46015907NO.304S5055M12. P.1.256920
2,020
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46015916NO.3056360M12. P.1.258221
2,090
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
46015925NO.305S6360M12. P.1.258221
2,740
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
46015934NO.3067565M12. P.1.259521
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46015943NO.306S7565M12. P.1.259521
3,170
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
46015952NO.30710085M12. P.1.2512422
3,970
3,500
3,850(税込)
当日出荷
46015961NO.307S10085M12. P.1.2512422
4,740
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
46015977NO.30813095M12. P.1.2515125
5,340
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
46015986NO.308S13095M12. P.1.2515125
6,520
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
46015995NO.309155120Φ21. 丸棒18928
オープン
取扱い終了
返品不可
46016004NO.309S155120Φ21. 丸棒18928
オープン
取扱い終了
返品不可
46016013NO.311200100Φ21. 丸棒23532
オープン
取扱い終了
返品不可
46016022NO.311S200100Φ21. 丸棒23532
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46015977
2017-10-07
用途: 食品移動販売のワゴンのキャスター
株式会社マエダ企画

使用させて頂いて、2ヶ月になりますが、2個送っていただいた中で、1個はスムーズに動きますが、あと1個の方が、ガタツキがひどく音まで "ガチャガチャ"となる始末です。これはどの様にすれば良いでしょうか?新規にもうひとつ購入しないといけないのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする