曜日別特売

300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪

300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 - 内村製作所300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 - 内村製作所300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 - 内村製作所300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 - 内村製作所
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46016083NO.307HB100175M20. P2.512838
9,740
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016092NO.307HBS100175M20. P2.512838
10,900
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
46016031NO.305H63120M20. P2.58937
オープン
取扱い終了
返品不可
46016047NO.305HS63120M20. P2.58937
オープン
取扱い終了
返品不可
46016056NO.306H75150M20. P2.510437
オープン
取扱い終了
返品不可
46016065NO.306HS75150M20. P2.510437
オープン
取扱い終了
返品不可
46016074NO.307H100175M20. P2.512838
オープン
取扱い終了
返品不可
46016101NO.307HS100175M20. P2.512838
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする