300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)38表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
ストッパー
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46016126NO.305HB-PS65150M20. P2.590回転ストッパー付
7,670
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016135NO.306HB-P75160M20. P2.5104なし
8,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016144NO.306HB-PS75160M20. P2.5104回転ストッパー付
9,370
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016153NO.307HB-P100180M20. P2.5128なし
11,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016162NO.307HB-PS100180M20. P2.5128回転ストッパー付
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016117NO.305HB-P65150M20. P2.590なし
6,440
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする