300X-N ボルト型 超重量用キャスター

300X-N ボルト型 超重量用キャスター - 内村製作所300X-N ボルト型 超重量用キャスター - 内村製作所
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46016171NO.304X-N50300M20,P2.585
20,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
46016187NO.305X-N65400M20,P2.5100
22,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016196NO.306X-N75500M24,P3115
26,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
46016205NO.307X-N100600M24,P3135
28,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする