内村製作所
600 固定型 合成ゴム車輪
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46016214
NO.602
40
40
39.2
9.5×43
55
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
46016223
NO.603
50
50
49
11.5×48
65
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
46016232
NO.605
63
60
58.8
36×70
80
¥
1,060
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌日出荷
46016241
NO.606
75
65
63.7
36×70
93
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
46016257
NO.607
100
85
83.3
36×80
123
¥
2,350
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
46016266
NO.608
130
95
93.1
36×80
150
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
46016275
NO.609
155
120
117.6
52×103
190
オープン
取扱い終了
返品不可
46016284
NO.611
200
100
98
52×110
236
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください