内村製作所
600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
黒色亜鉛めっき
ストッパー
なし
アジャスターフット外径D1(mm)
37.7
アジャストねじM
M.10
キャスタータイプ
アジャスターフット付固定キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46016293
NO.603AF
50
50
49
40×85
65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
46016302
NO.605AF
63
60
58.8
48×96
81
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください