内村製作所
600-FE 固定型 鋼鉄車輪
材質(車輪)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
6.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46016397
NO.602-FE
40
80
78.4
9.5×43
55
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
46016406
NO.603-FE
51
100
98
11.5×48
66
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
46016415
NO.605-FE
63
150
147
36×70
80
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください