内村製作所
600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪
材質(車輪)
フェノール樹脂
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
6.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46016424
NO.604FH-P
50
80
78.4
29×47
68
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
46016433
NO.605FH-P
65
100
98
36×70
85
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
46016442
NO.606FH-P
75
120
117.6
36×70
94
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください