内村製作所
600G-N 固定型 ナイロン車輪
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
黒色亜鉛めっき
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46016451
NO.602G-NB
40
80
62
60
16
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016467
NO.602G-NL
40
80
62
60
16
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46016476
NO.602G-NM
40
80
62
60
16
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46016485
NO.604G-NB
50
100
65
70
16
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016494
NO.604G-NL
50
100
65
70
16
¥
1,130
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46016503
NO.604G-NM
50
100
65
70
16
¥
1,130
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46016512
NO.605G-NB
65
120
80
85
23
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016521
NO.605G-NL
65
120
80
85
23
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46016537
NO.605G-NM
65
120
80
85
23
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46016546
NO.606G-NB
75
150
90
95
23
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46016555
NO.606G-NL
75
150
90
95
23
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46016564
NO.606G-NM
75
150
90
95
23
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください