曜日別特売

600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 - 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 - 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 - 内村製作所

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。
耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。
100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。

材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46016643NO.602HB2-EP4020030×6060
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
46016652NO.604HB2-EP5025036×6672
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
46016661NO.605HB2-EP6530047×9192
7,520
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
46016677NO.606HB2-EP7535052×103106
8,690
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする