曜日別特売

600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 - 内村製作所

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。
全製品ストッパー付はございません。
100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。

材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46016686NO.602HB2-PA4020019630×6060
4,720
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
46016695NO.604HB2-PA5025024536×6672
6,790
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする