曜日別特売

600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 - 内村製作所

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。
長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。
100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。
604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。

材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46016704NO.604ZH-P50160156.836×6668
2,460
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
46016713NO.605HB-P65230225.447×9192
4,620
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
46016722NO.606HB-P75240235.252×103106
5,650
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
46016731NO.607HB-P100260254.852×103130
8,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
46016747NO.608HB-P13035034363×112165
10,600
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
46016756NO.609HB-P15045044163×112187
12,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする