内村製作所
600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
材質(車輪)
フェノール樹脂
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46016853
NO.604JH-P
50
110
36×66
68
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
46016862
NO.605JH-P
65
160
46×80
87
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
46016871
NO.606JH-P
75
180
46×80
98
¥
3,190
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
46016887
NO.607JH-P
100
210
52×103
130
¥
5,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください