600PR 固定型 合成ゴム車輪

600PR 固定型 合成ゴム車輪 - 内村製作所
材質(車輪)ポリブタジエンゴム(PBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46016941NO.607-PR1008536×80123
オープン
取扱い終了
返品不可
46016957NO.608-PR1309536×80150
オープン
取扱い終了
返品不可
46016966NO.609-PR15012052×103188
オープン
取扱い終了
返品不可
46016975NO.611-PR20010052×110236
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする