内村製作所
600X-N 固定型 超重量用キャスター
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
表面処理
電着塗装
ストッパー
なし
取付座厚さt(mm)
5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46016984
NO.604X-N
50
300
294
64×64
100
¥
9,410
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
46016993
NO.605X-N
65
400
392
64×64
115
¥
11,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
46017002
NO.606X-N
75
500
490
78×78
130
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
46017011
NO.607X-N
100
600
588
78×78
150
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
46017027
NO.609X-N
150
800
784
90×90
220
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください