内村製作所
キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46018016
NO.306ES
75
40
39.2
-
95
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
¥
1,990
¥
899
アウトレット
¥
989
(税込)
当日出荷
残り6点です
46017544
NO.103E
50
25
24.5
29X47
65
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017553
NO.103ES
50
25
24.5
29X47
65
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017562
NO.104E
50
25
24.5
29X47
67
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017571
NO.104ES
50
25
24.5
29X47
67
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017587
NO.105E
63
35
34.3
36X54
80
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017596
NO.105ES
63
35
34.3
36X54
80
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017605
NO.106E
75
40
39.2
36X54
93
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017614
NO.106ES
75
40
39.2
36X54
93
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017623
NO.107E
100
50
49
56X80
123
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017632
NO.107ES
100
50
49
56X80
123
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017641
NO.108E
130
90
88.2
56X80
150
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017657
NO.108ES
130
90
88.2
56X80
150
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017666
NO.109E
155
100
98
67X103
190
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017675
NO.109ES
155
100
98
67X103
190
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017684
NO.203E-16
50
20
19.6
-
66
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017693
NO.203E-19
50
20
19.6
-
66
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017702
NO.203E-21
50
20
19.6
-
66
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017711
NO.203ES-16
50
20
19.6
-
66
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017727
NO.203ES-19
50
20
19.6
-
66
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017736
NO.203ES-21
50
20
19.6
-
66
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017745
NO.205E-19
63
30
29.4
-
82
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017754
NO.205E-21
63
30
29.4
-
82
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017763
NO.205ES-19
63
30
29.4
-
82
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017772
NO.205ES-21
63
30
29.4
-
82
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017781
NO.206E-19
75
35
34.3
-
95
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017797
NO.206E-21
75
35
34.3
-
95
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017806
NO.206ES-19
75
35
34.3
-
95
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017815
NO.206ES-21
75
35
34.3
-
95
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017824
NO.207E-19
100
45
44.1
-
124
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017833
NO.207E-21
100
45
44.1
-
124
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017842
NO.207ES-19
100
45
44.1
-
124
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017851
NO.207ES-21
100
45
44.1
-
124
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017867
NO.208E-19
130
80
78.4
-
151
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017876
NO.208E-21
130
80
78.4
-
151
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017885
NO.208ES-19
130
80
78.4
-
151
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017894
NO.208ES-21
130
80
78.4
-
151
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017903
NO.208MDW-19
130
50
49
-
163
ポリブタジエンゴム(PBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017912
NO.209MDW-19
150
50
49
-
181
ポリブタジエンゴム(PBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017921
NO.303E
50
25
24.5
-
67
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017937
NO.303ES
50
25
24.5
-
67
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017946
NO.303TE
50
25
24.5
-
66
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017955
NO.303TES
50
25
24.5
-
66
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
46017964
NO.304E
50
25
24.5
-
69
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017973
NO.304ES
50
25
24.5
-
69
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017982
NO.305E
63
35
34.3
-
82
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46017991
NO.305ES
63
35
34.3
-
82
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46018007
NO.306E
75
40
39.2
-
95
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46018025
NO.307E
100
50
49
-
124
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
46018034
NO.307ES
100
50
49
-
124
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ