内村製作所
キャスターホルダー ゴムホルダーNO.3
(1件のレビュー)
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90
適合車輪径(Φmm)
50
寸法W(mm)
41
寸法W1(mm)
19
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
51
寸法H(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46018201
NO.3-G
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください