曜日別特売

キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用

キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 - 内村製作所キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 - 内村製作所キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 - 内村製作所キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 - 内村製作所キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 - 内村製作所キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 - 内村製作所
(4件のレビュー)

車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。

用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車輪径(Φmm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46018217NO.2404424404860.8
オープン
55
61(税込)
当日出荷
46018226NO.3505129465571
オープン
83
91(税込)
当日出荷
46018235NO.563・656236546591.2
オープン
149
164(税込)
当日出荷
46018244NO.67572426173101.2
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46018217
2020-11-02
用途: キャスターのストッパー
株式会社喜田アイデイア製造業

キャシャで小さいし、直ぐ乗り越えてしまうので役に立たない!

対象商品 : 46018244
2020-08-11
用途: 倉庫内作業
運輸・通信業

価格が安かったので購入しましたが、重量が軽すぎでストッパーとしての役目を果たせません。失敗しました。

対象商品 : 46018217
2018-12-21
用途: 機械の固定用

コンプレッサーを使用する際に、振動するのでガタガタ言わないよう固定するために使っています。安価ですが、ホールド性は良いので満足しています。

対象商品 : 46018244
2016-06-22
用途: キャスターの固定
株式会社ニチレイバイオサイエンス製造業

シンプルな構造ながら確実に車輪を固定できる。
コストパフォーマンスも高く、満足できる品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする