キャスター 220E・215E

キャスター 220E・215E - ハンマーキャスターキャスター 220E・215E - ハンマーキャスターキャスター 220E・215E - ハンマーキャスターキャスター 220E・215E - ハンマーキャスターキャスター 220E・215E - ハンマーキャスターキャスター 220E・215E - ハンマーキャスターキャスター 220E・215E - ハンマーキャスターキャスター 220E・215E - ハンマーキャスター
内容量1個
全69種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46018585215E-MC10010060160×63×58122-
4,670
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
46018594215S0E-MC100-SUS10060160×63×58122-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018603215S0E-MC125-SUS12570160×63×58148-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018612215E-MC15015070160×63×58176-
7,870
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
46018621215S0E-MC50-SUS504094×45×3466-
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018637215S0E-MC65-SUS654094×45×3484-
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018646215E-MC75755094×45×3493-
3,090
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
46018655215S0E-MC75-SUS755094×45×3493-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018664215S0E-N100-SUS10060160×63×58122-
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018673215S0E-N125-SUS12570160×63×58148-
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018682215S0E-N50-SUS504094×45×3466-
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018707215S0E-N75-SUS755094×45×3493-
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018716215S0E-N85-SUS8560160×63×58103-
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018725215S0E-R100-SUS10050160×63×58122-
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018734215S0E-R125-SUS12560160×63×58148-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018743215S0E-R50-SUS503094×45×3466-
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46018752215S0E-R65-SUS653094×45×3484-
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018761215S0E-R75-SUS754094×45×3493-
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018777215S0E-R85-SUS8550160×63×58103-
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018786215E-RN10010050160×63×58122ナイロンホイールゴム巻車輪
1,770
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
46018795215S0E-RN100-SUS10050160×63×58122-
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
46018804215E-RN858550160×63×58103ナイロンホイールゴム巻車輪
1,540
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
46018813215S0E-RN85-SUS8550160×63×58103-
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018822215S0E-UB100-SUS10060160×63×58122-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46018831215S0E-UB125-SUS12570160×63×58148-
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018847215S0E-UB85-SUS8560160×63×58103-
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018856215S0E-UR100-SUS10060160×63×58122-
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018865215S0E-UR125-SUS12570160×63×58148-
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018874215S0E-UR50-SUS504094×45×3466-
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018883215S0E-UR65-SUS654094×45×3484-
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018892215S0E-UR75-SUS755094×45×3493-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018901215S0E-UR85-SUS8560160×63×58103-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018926220E-MC10010060160×63×58122-
4,480
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46018935220S0E-MC100-SUS10060160×63×58122-
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018944220S0E-MC125-SUS12570160×63×58148-
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018953220E-MC15015070160×63×58176-
7,550
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
46018962220E-MC40403094×45×3458-
1,820
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46018971220E-MC50504094×45×3466-
2,030
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46018987220S0E-MC50-SUS504094×45×3466-
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
46018996220E-MC65654094×45×3484-
2,370
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019005220S0E-MC65-SUS654094×45×3484-
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
46019014220E-MC75755094×45×3493-
2,930
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019032220S0E-N100-SUS10060160×63×58122-
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
46019041220S0E-N125-SUS12570160×63×58148-
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
46019057220S0E-N50-SUS504094×45×3466-
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
46019066220S0E-N65-SUS654094×45×3484-
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
46019075220S0E-N75-SUS755094×45×3493-
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
46019084220S0E-N85-SUS8560160×63×58103-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46019093220S0E-R100-SUS10050160×63×58122-
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
46019102220S0E-R125-SUS12560160×63×58148-
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする